Freeswisselplaat ⌀ 25 mm stomp conisch ALU

Artikelnummer: 212788 ALU
Korting
94,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 54,84 94,80 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 45,70 79,00 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type ALU
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Radius Wiper axiaal 50 mm
Radius Wiper radiaal 100 mm
Snijkantradius R1 4 mm
Snijlengte Lc 12,5 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,24 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Hoekradius 4 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212788 ALU
EAN/GTIN 4062406103316
Nummer fabrikant 212788 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1400
Aluminium > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.