Freeswisselplaat ⌀ 20 mm ST1400

Artikelnummer: 212734 ST1400
Korting
66,24 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 34,44 66,24 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 28,70 55,20 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
838 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Hoekradius R 4 mm
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,35 mm
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,35 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Hoekradius 4 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212734 ST1400
EAN/GTIN 4045197761811
Nummer fabrikant 212734 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Toepassing:

Torusplaten met hoekradius. Voor snijkrachtvermindering en vermindering van trillingen.