Fijnfrees 66/8 mm

Artikelnummer: 212542 66/8
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 66 mm
    Aantal snijkanten Z 8
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Hoekfrezen; Ramping; Hoekfrezen
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    Gereedschapswissel PowerCard
    Maximale snijdiepte ap max 3 mm
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    geschikte wisselplaat CPHX 09T3..
    Wisselplaatschroevenset 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212542 66/8
    EAN/GTIN 4062406098681
    Nummer fabrikant 212542 66/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-fijnfrees voor uiterst efficiënte voor- en nabewerking. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten in slijpkwaliteit. Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij een grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.

    Toepassing:

    Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Fijnfrees  66/8 mm

    Fijnfrees 66/8 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    5 stuks direct leverbaar
    € 441,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    20 stuks direct leverbaar
    € 507,00
    Aantal snijkanten Z 8 8
    Opnameboring-⌀ 27 22
    Freestoepassing Hoekfrezen ;Ramping ;Hoekfrezen Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen
    Inwendige koeling ja ja
    Schachtuitvoering met boring met boring
    Snijkant-⌀ DC 66 66
    Verspaningsstrategie HPC HPC

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen