CPHX 09T310 ER, HB7705, Type: HART

Artikelnummer: 212578 HART
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,94 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.122 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CPHX 09T310 ER
Type HART
Soort HB7705
Snijmateriaal HM
Lengte Wiper axiaal 0,5 mm
Lengte Wiper radiaal 0,8 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Voeding fz in staal < 65 HRC 0,15 mm
Plaatdikte S 3.97 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiC
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212578 HART
EAN/GTIN 4062406099206
Nummer fabrikant 212578 HART
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
320
Staal < 55 HRC
H
200
Staal < 60 HRC
H
180
Staal < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rondloopnauwkeurigheid ±0,020 mm.
  • Wisselplaten met verbeterde Wiper-geometrie voor een efficiënter bewerkingsproces in de matrijzenmakerij.
  • Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.
  • Freeswisselplaten met radiale en axiale Wiper-geometrie.

Advies:

Bij pure vlakfreesbewerkingen Vc met 30% reduceren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae 0,2 mm.
Lwa geeft de axiale Wiper-lengte weer.
Lwr geeft de radiale Wiper-lengte weer.