{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CPHX 09T305 ER | |
Type | ST1400 | |
Soort | HB4015 | |
Snijmateriaal | HM | |
Lengte Wiper axiaal | 1 mm | |
Lengte Wiper radiaal | 2 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5% mm | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Plaatdikte S | 3.97 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Hoekradius | 0,5 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212572 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406099183 | |
Nummer fabrikant | 212572 ST1400 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |