Fijnfrees 25/5 mm

Artikelnummer: 212534 25/5
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Maximale snijdiepte ap max 2,5 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
geschikte wisselplaat CPHX 0602..
Wisselplaatschroevenset 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212534 25/5
EAN/GTIN 4062406098711
Nummer fabrikant 212534 25/5

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-fijnfrees voor uiterst efficiënte voor- en nabewerking. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten in slijpkwaliteit. Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij een grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.

Toepassing:

Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,0 met steel nr. 674252 maat 7IP.