Fijnfrees 20/4 mm

Artikelnummer: 212534 20/4
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 20 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Maximale snijdiepte ap max 2,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 30 mm
    Opnamedraad M M10
    geschikte wisselplaat CPHX 0602..
    Wisselplaatschroevenset 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212534 20/4
    EAN/GTIN 4062406098209
    Nummer fabrikant 212534 20/4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-fijnfrees voor uiterst efficiënte voor- en nabewerking. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten in slijpkwaliteit. Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij een grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.

    Toepassing:

    Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,0 met steel nr. 674252 maat 7IP.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen