Fijnfrees 16/3 mm

Artikelnummer: 212534 16/3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Freestoepassing Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    Maximale snijdiepte ap max 2,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 23 mm
    Opnamedraad M M8
    geschikte wisselplaat CPHX 0602..
    Wisselplaatschroevenset 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212534 16/3
    EAN/GTIN 4062406098193
    Nummer fabrikant 212534 16/3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-fijnfrees voor uiterst efficiënte voor- en nabewerking. Dankzij een vernieuwde Wiper-geometrie geschikt voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten in slijpkwaliteit. Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij een grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.

    Toepassing:

    Kenmerkend gereedschap in de matrijzenmakerij.

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,0 met steel nr. 674252 maat 7IP.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen