RDEX 1003 MOSN INOX

Artikelnummer: 212250 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.088 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat RDEX 1003 MOSN
    Type INOX
    Soort HB7535
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,22 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 212250 INOX
    EAN/GTIN 4045197303677
    Nummer fabrikant 212250 INOX

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    175
    Staal < 750 N/mm²
    P
    175
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    RVS < 900 N/mm²
    M
    160
    RVS > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen