{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212140 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197750266 | |
Nummer fabrikant | 212140 25/3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopieerfrezen 7° positief 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 192,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Ramping ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |