{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtvorm | Weldonschacht | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 60 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 115 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 30 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2 mm | |
Rampinghoek αmax | 5,37 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 7,45 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer |
212105 20
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197192516
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
212105 20
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |