{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 66 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 116 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 130 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,4 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 45,92 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Borgringenset | 219955 | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212165 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197406804 | |
Nummer fabrikant | 212165 66/5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopieerfrees 0° negatief 66/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 376,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Ramping; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
geschikte wisselplaat | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Snijkant-⌀ DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |