Kopieer- en vlakfrees geïndexeerd 52/6 mm

Artikelnummer: 212009 52/6
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 52 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 42 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 94 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 102 mm
Helicoïdaal frezen ap 2,5 mm
Rampinghoek αmax 1,02 graden
Rampinglengte L voor αmax 39,45 mm
geschikte wisselplaat RPK.10T3M0T
Wisselplaatschroevenset 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Instelhoek κ 15 - 30 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212009 52/6
EAN/GTIN 4062406587536
Nummer fabrikant 212009 52/6

Omschrijving

Uitvoering:

Kopieer- en vlakfrezen van de nieuwste generatie. Geïndexeerde ronde wisselplaten zorgen voor stabiele omstandigheden en beveiligen de plaat tegen onbedoeld verdraaien tijdens het gebruik. De geoptimaliseerde vormsluiting tussen wisselplaat en plaatpassing waarborgt een zeer hoge proceszekerheid.

Tip:

ap max = 5,0 mm.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 9IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.