{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 8 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,39 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,56 mm | |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 4 (15IP) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 211757 32/2 | |
EAN/GTIN | 4062406681869 | |
Nummer fabrikant | 211757 32/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Aluminium hoekfrees 32/2
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Opnamedraad M | M16 | M16 |
Freestoepassing | Ramping ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 35 | 42 |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |