{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
geschikte wisselplaat | SO.. 1205.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214853 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608680 | |
Nummer fabrikant | 214853 32/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |