{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 9 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,9 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 29,56 mm | |
geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | |
Wisselplaatschroevenset | 219878 4 (15IP) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 211757 42/4 | |
EAN/GTIN | 4067263107071 | |
Nummer fabrikant | 211757 42/4 |