VHM-volradiusfrees, Diamant, ⌀ f8 DC / DS: 20mm

Artikelnummer: 209776 20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2
  • Spiralwinkel: 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating Diamant
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiralwinkel 30 graden
Zustellrichtung horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 26 mm
Radius R 10 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 36 mm
Vrijloop-⌀ D1 19,7 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,13 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet 0,13 mm
Gekleurde ring zwart
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 209776 20
EAN/GTIN 4045197544292
Nummer fabrikant 209776 20
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafiet
N
340
Hybriden
N
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met kristallijne diamantcoating sp3 van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,01 mm.