{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | Diamant | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 26 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor kanten in grafiet | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 209776 10 | |
EAN/GTIN | 4045197544278 | |
Nummer fabrikant | 209776 10 |