{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | Diamant | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 graden | |
Zustellrichtung | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schaft | DIN 6535 HA met h6 | |
Innenkühlung | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Radius R | 0,75 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 5 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 1,35 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Voeding fz voor kanten in grafiet | 0,011 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet | 0,011 mm | |
Gekleurde ring | zwart | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 209776 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197544100 | |
Nummer fabrikant | 209776 1,5 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |