GARANT Diabolo VHM-afbramer met spiraal 60° 8 mm

Artikelnummer: 208167 8
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 8 mm
    Serie Diabolo
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type H
    Tolerantie nominale ⌀ h6
    Aantal tanden Z 6
    Spiraalhoek 35 graden
    Aanzetrichting horizontaal en schuin
    Verzinkboorpunthoek 60 graden
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Maat S 7,9 mm
    Totale lengte L 63 mm
    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Fasenfrezen 30 graden
    Voeding fz in staal < 60 HRC 0,04 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring rood
    Hoekfasehoek 60 graden
    Producttype Afbramer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 208167 8
    EAN/GTIN 4062406380427
    Nummer fabrikant 208167 8

    Toepassingstabel

    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    120
    Staal < 55 HRC
    H
    100
    Staal < 60 HRC
    H
    90
    Staal < 65 HRC
    H
    60
    Staal < 67 HRC
    H
    35
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°spiraalhoek.
    Speciaal voor de harde bewerking ontwikkelde afbramer. De doorontwikkelde Diabolo-coating maakt nog hogere standtijden en betere oppervlaktekwaliteiten mogelijk.
    Tolerantie: Maat S = ± 0,2 mm. Tophoek ± 5 boogminuten.

    Toepassing:

    Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen