GARANT Diabolo VHM-afbramer met spiraal 60° 12M mm

Artikelnummer: 208167 12M
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 6

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Serie Diabolo
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h6
kleine ⌀ D3 6 mm
grote ⌀ D2 12 mm
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 60 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 5,9 mm
Totale lengte L 120 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Fasenfrezen 30 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,045 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Hoekfasehoek 60 graden
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208167 12M
EAN/GTIN 4062406380465
Nummer fabrikant 208167 12M

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
90
Staal < 65 HRC
H
60
Staal < 67 HRC
H
35
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°spiraalhoek.
Speciaal voor de harde bewerking ontwikkelde afbramer. De doorontwikkelde Diabolo-coating maakt nog hogere standtijden en betere oppervlaktekwaliteiten mogelijk.
Tolerantie: Maat S = ± 0,2 mm. Tophoek ± 5 boogminuten.
Extra lange afbramers voor uitstekende afbraamresultaten bij bijzonder moeilijk bereikbare contouren. Gereedschap zonder punt.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen