{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Serie | Diabolo | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 11,9 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,055 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208167 12 | |
EAN/GTIN | 4062406380458 | |
Nummer fabrikant | 208167 12 |