{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 1,4 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfrezen | 45 graden | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,02 mm | |
Voeding fzin PMMA acryl | 0,02 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208154 2 | |
EAN/GTIN | 4062406774752 | |
Nummer fabrikant | 208154 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer met spiraal 90° 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
246 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 60 graden | 30 graden |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Type | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |
Fasenfrezen | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 30 graden | 15 graden |