VHM-afbramer met spiraal 90° 1 mm

Artikelnummer: 208154 1
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 0,7 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in aluminium kortspanend 0,01 mm
Voeding fzin PMMA acryl 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208154 1
EAN/GTIN 4062406774745
Nummer fabrikant 208154 1

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
440
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afbramer met gepolijste spaanruimtes en scherpe snijkanten speciaal voor aluminium- en kunststofbewerking.
Tolerantie: Maat S = +/- 0,2 mm.
Tophoek = +/- 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-afbramer met spiraal 90° 1 mm

VHM-afbramer met spiraal 90° 1 mm

op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 38,30
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
€ 23,20
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 16,10
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 23,20
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Verzinkboorpunthoek 90 graden 90 graden 90 graden 30 graden
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM
Type N N N N
Aantal tanden Z 3 3 3 3
Maat S 0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm 1,8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen