VHM-afbramer met spiraal 90° 10M mm

Artikelnummer: 208154 10M

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 10 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h6
    kleine ⌀ D3 5 mm
    grote ⌀ D2 10 mm
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 35 graden
    Aanzetrichting horizontaal en schuin
    Verzinkboorpunthoek 90 graden
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Maat S 3,5 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Fasenfrezen 45 graden
    Voeding fz in aluminium kortspanend 0,07 mm
    Voeding fzin PMMA acryl 0,07 mm
    Schachttolerantie h6
    Gekleurde ring geel
    Producttype Afbramer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 208154 10M
    EAN/GTIN 4062406774820
    Nummer fabrikant 208154 10M

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    480
    Aluminium (kortspanend)
    N
    440
    Aluminium > 10% Si
    N
    400
    PMMA acryl
    N
    210
    PEEK
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    150
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afbramer met gepolijste spaanruimtes en scherpe snijkanten speciaal voor aluminium- en kunststofbewerking.
    Tolerantie: Maat S = +/- 0,2 mm.
    Tophoek = +/- 5 boogminuten.
    Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.
    Extra lange afbramers voor uitstekende afbraamresultaten bij bijzonder moeilijk bereikbare contouren. Gereedschap zonder punt.

    Toepassing:

    Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.