VHM-afbramer 30° 6 mm

Artikelnummer: 208152 6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 4
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Verzinkboorpunthoek 30 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 11,2 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Fasenfrezen 15 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring zonder
Hoekfasehoek 75 graden
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208152 6
EAN/GTIN 4045197859303
Nummer fabrikant 208152 6

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
280
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
105
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Maat S = ± 0,1 mm, tophoek ± 10 boogminuten.
Met speciale spoedhoek, licht snijdend.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-afbramer 30° 6 mm

VHM-afbramer 30° 6 mm

op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
€ 40,50
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 40,50
op aanvraag
Op voorraad
1.032 stuks direct leverbaar
€ 40,50
op aanvraag
Op voorraad
2.924 stuks direct leverbaar
€ 22,20
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 40,50
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Verzinkboorpunthoek 30 120 90 90 60 60
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6
Schachttolerantie h6 h6 h6 h6 h6 h6
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4 4
Schacht-⌀ Ds 6 6 6 6 6 6
Producttype Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer Afbramer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen