{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 5,9 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208137 6 | |
EAN/GTIN | 4045197859143 | |
Nummer fabrikant | 208137 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 60° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.032 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.924 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
€ 40,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Verzinkboorpunthoek | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |