{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 30 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 1,8 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfrezen | 15 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 75 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208152 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854704 | |
Nummer fabrikant | 208152 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-afbramer 30°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 75 graden | 45 graden | 30 graden | 45 graden | 60 graden | 60 graden |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |