{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 0,9 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208135 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854674 | |
Nummer fabrikant | 208135 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 60° 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 18,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 31,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 50 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maat S | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 |