{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Verzinkboorpunthoek | 60 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Maat S | 11,9 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfrezen | 30 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Hoekfasehoek | 60 graden | |
Producttype | Afbramer |
Artikelnummer | 208135 12 | |
EAN/GTIN | 4045197859099 | |
Nummer fabrikant | 208135 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-afbramer 60° 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
738 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 55,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Verzinkboorpunthoek | 60 | 120 | 90 | 90 | 60 | 30 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maat S | 11,9 | 6,6 | 8,5 | 8,5 | 11,9 | 22,4 |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Producttype | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer | Afbramer |
Fasenfrezen | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 15 |