VHM-volradiusfrees MTC 6 mm

Artikelnummer: 207460 6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 6 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie MTC
    Snijlengte Lc 10 mm
    Radius R 3 mm
    Totale lengte L 100 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,041 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,051 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207460 6
    EAN/GTIN 4045197128782
    Nummer fabrikant 207460 6

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    225
    Staal < 750 N/mm²
    P
    210
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    145
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    140
    RVS < 900 N/mm²
    M
    85
    GG(G)
    K
    350
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Radiusfrees met gecorrigeerde snijkantvorm, geen profielvervorming. Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek. Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

    Toepassing:

    Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

    Tip:

    NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 207492.