VHM-volradiusfrees MTC 12 mm

Artikelnummer: 207460 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 16 mm
Radius R 6 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,068 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,084 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207460 12
EAN/GTIN 4045197128812
Nummer fabrikant 207460 12

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
225
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
145
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Radiusfrees met gecorrigeerde snijkantvorm, geen profielvervorming. Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek. Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 207492.