VHM-volradiusfrees MTC 16 mm

Artikelnummer: 207460 16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 45 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie MTC
    Snijlengte Lc 22 mm
    Radius R 8 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,095 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,117 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207460 16
    EAN/GTIN 4045197128836
    Nummer fabrikant 207460 16

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    225
    Staal < 750 N/mm²
    P
    210
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    145
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    140
    RVS < 900 N/mm²
    M
    85
    GG(G)
    K
    350
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Radiusfrees met gecorrigeerde snijkantvorm, geen profielvervorming. Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek. Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

    Toepassing:

    Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

    Tip:

    NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 207492.