{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207362 10 | |
EAN/GTIN | 4045197600158 | |
Nummer fabrikant | 207362 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 48,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.050 stuks direct leverbaar
€ 37,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 88,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
94,40 €
€ 57,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Totale lengte L | 100 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 72 mm | 67 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijlengte Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 19 mm | 13 mm |
Aantal tanden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Producttype | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees |