{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207280 5 | |
EAN/GTIN | 4045197127501 | |
Nummer fabrikant | 207280 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 71,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
54,00 €
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | rood | rood | zonder |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Radius R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Type | H | N | H | H | N |