VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm

Artikelnummer: 207280 4
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / D S (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 8 mm
Radius R 2 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,032 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,037 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207280 4
EAN/GTIN 4045197127488
Nummer fabrikant 207280 4

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
175
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
135
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
300
CuZn
N
350
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen om te kunnen voldoen aan de zeer hoge eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

Tip:

Aanbevolen opvolger is nr. 207244.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub> / D <sub>S</sub>: 4mm

VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm

op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 69,80
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
€ 29,00
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
€ 54,00
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 75,00
op aanvraag
Op voorraad
481 stuks direct leverbaar
€ 28,10
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Radius R 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6
Snijlengte Lc 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Type H N H H N
Aantal tanden Z 2 2 2 2 2
Producttype Volradius- en kogelfrees Volradius- en kogelfrees Volradius- en kogelfrees Volradius- en kogelfrees Volradius- en kogelfrees

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen