{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207155 5 | |
EAN/GTIN | 4045197126559 | |
Nummer fabrikant | 207155 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 71,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 76,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Radius R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Snijlengte Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Type | N | H | H | N |