{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207155 8 | |
EAN/GTIN | 4045197126573 | |
Nummer fabrikant | 207155 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-volradiusfrees 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
227 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 99,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
265 stuks direct leverbaar
€ 38,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Radius R | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijlengte Lc | 12 | 12 | 12 | 12 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | f8 | f8 | h10 |
Producttype | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees |