{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte lc | 4,3 mm | |
Radius R | 2,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207176 5 | |
EAN/GTIN | 4045197858351 | |
Nummer fabrikant | 207176 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-kogelfrees 260° 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 146,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
986 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 146,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 80 mm | 54 mm | 54 mm | 80 mm | 80 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h5 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Type | H | N | N | H | H |
Aantal tanden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |