{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte lc | 3,5 mm | |
Radius R | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207176 4 | |
EAN/GTIN | 4045197858344 | |
Nummer fabrikant | 207176 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-kogelfrees 260° 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.533 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Type | H | N | N | N | H | H |
Aantal tanden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees |