VHM-kogelfrees 260° 10 mm

Artikelnummer: 207176 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Aantal tanden Z: 2
  • Spiraalhoek: 30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte lc 8,7 mm
Radius R 5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 50 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,1 mm
Totale lengte L 120 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,062 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207176 10
EAN/GTIN 4045197858382
Nummer fabrikant 207176 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
575
Staal < 750 N/mm²
P
390
Staal < 900 N/mm²
P
390
Staal < 1100 N/mm²
P
280
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Exacte radiusvorm zonder profielvervorming.
Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,01 mm.
Met omsluitingshoek 260°.
Maat nominale ⌀: Dc = -0,01 / -0,025 mm.

Tip:

Vrijloop na snijlengte LC conisch oplopend.