VHM-volradiusfrees 20 mm

Artikelnummer: 207135 20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 20 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 75 mm
    Radius R 10 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Schacht-⌀ Ds 20 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,12 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,135 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207135 20
    EAN/GTIN 4045197126528
    Nummer fabrikant 207135 20

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    230
    Aluminium (kortspanend)
    N
    180
    Aluminium > 10% Si
    N
    140
    Staal < 500 N/mm²
    P
    90
    Staal < 750 N/mm²
    P
    80
    Staal < 900 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    45
    RVS < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Volradiusfrees met lang hoofdsnijkantdeel.