VHM-volradiusfrees, ongecoat, ⌀ f8 DC: 10mm

Artikelnummer: 207135 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 40 mm
Radius R 5 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,068 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207135 10
EAN/GTIN 4045197126498
Nummer fabrikant 207135 10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
230
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
140
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
45
RVS < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Volradiusfrees met lang hoofdsnijkantdeel.