{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 45 mm | |
Radius R | 6 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207135 12 | |
EAN/GTIN | 4045197126504 | |
Nummer fabrikant | 207135 12 |