VHM-radiuskopieerfrees 3X30 mm

Artikelnummer: 207023 3X30
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC× L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 3 mm
    Coating DLC
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type W
    Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h5
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 3,5 mm
    Snijkantradius R1 1,5 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
    Vrijloop-⌀ D1 2,92 mm
    Totale lengte L 70 mm
    Schacht-⌀ Ds 4 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium 0,03 mm
    Correctiefactor ap corr 0,5
    Gekleurde ring geel
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207023 3X30
    EAN/GTIN 4045197916808
    Nummer fabrikant 207023 3X30

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    480
    Aluminium (kortspanend)
    N
    440
    Aluminium > 10% Si
    N
    400
    PMMA acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met doorontwikkelde DLC-coating sp2. Voor zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen in aluminium materialen. Extreem begrensde toleranties zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping.
    Hoek α=16°.
    Toleranties:
    • Snijkantradius: Radiuscontour = 0 / -0,005mm.
    • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

    Tip:

    Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
    Waarden voor:
    Kopiëren: ap = 0,25×D×ap corr
    Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!
    Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z