VHM-radiuskopieerfrees 0,3X1 mm

Artikelnummer: 207023 0,3X1
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC× L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 0,3 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 25 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 0,24 mm
Snijkantradius R1 0,15 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 1 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,27 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in gietaluminium 0,016 mm
Correctiefactor ap corr 1
Gekleurde ring geel
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207023 0,3X1
EAN/GTIN 4045197915924
Nummer fabrikant 207023 0,3X1

Toepassingstabel

Alum.
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
440
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met doorontwikkelde DLC-coating sp2. Voor zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen in aluminium materialen. Extreem begrensde toleranties zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping.
Hoek α=16°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: Radiuscontour = 0 / -0,005mm.
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
Kopiëren: ap = 0,25×D×ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!
Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z