VHM-radiuskopieerfrees 0,4X2,5 mm

Artikelnummer: 207023 0,4X2,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC× L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 0,4 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 25 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 0,32 mm
Radius R 0,2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 2,5 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,37 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207023 0,4X2,5
EAN/GTIN 4062406188054
Nummer fabrikant 207023 0,4X2,5

Toepassingstabel

Alum.
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
440
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met doorontwikkelde DLC-coating sp2. Voor zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen in aluminium materialen. Extreem begrensde toleranties zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping.
Hoek α=16°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: Radiuscontour = 0 / -0,005mm.
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
Kopiëren: ap = 0,25×D×ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!
Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z