{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Uni | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206368 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263047230 | |
Nummer fabrikant | 206368 12/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI VHM-torusfrees 12/0,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 140,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
Totale lengte L | 83 | 83 | 93 | 83 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijlengte Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Type | N | N | N | N |
Snijkantradius R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |