{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Uni | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206367 8/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263046950 | |
Nummer fabrikant | 206367 8/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM-torusfees, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/2,0mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
€ 65,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 71,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 43,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 0,5×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiraalhoek | 42 graden | 35 graden | 38 graden | 42 graden | 38 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Serie | Master Uni | Pro Inox | Master Steel | Pro Uni | Pro Inox |