{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Uni | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 17 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,19 mm | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206367 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263006251 | |
Nummer fabrikant | 206367 4/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master UNI VHM-torusfees, TiSiN, ⌀ DC / R1: 4/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 48,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 32,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |